{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Zár típusa | Elektronikus számzár | |
Külső magasság | 278 mm | |
Külső szélesség | 402 mm | |
Külső mélység | 376 mm | |
Belső magasság | 209 mm | |
Belső szélesség | 336 mm | |
Belső mélység | 294 mm | |
Tartalom | 20,6 l | |
Súly | 30 kg | |
Termék fajtája | Trezor |
Cikkszám | 085802 C310E | |
EAN / GTIN | 4003482411506 | |
Gyártó száma | 41150 |