CityLine bútorszéf C310K

Cikkszám: 085802 C310K
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus megnevezése Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Zár típusa Nagy biztonságú duplatollas zár
Külső magasság 278 mm
Külső szélesség 402 mm
Külső mélység 376 mm
Belső magasság 209 mm
Belső szélesség 336 mm
Belső mélység 294 mm
Tartalom 20,6 l
Súly 30 kg
Termék fajtája Trezor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085802 C310K
EAN / GTIN 4003482411407
Gyártó száma 41140

Leírás

Kivitel:

CityLine bútorszéf, B biztonsági fokozat VDMA 24992 (1995) szerint A4 aktamélységgel. Duplafalú test körkörös duplafalú ajtóval. Tűzvédő anyag DIN 4102-A1 szerint, VdS által bevizsgált, ECB által tanúsított, EN 1300 B osztály.
Erős zárás a hengeres reteszeknek köszönhetően. Kivehető polclapok.
Biztonsági duplatollas zárral.

Felhasználás:

Fali és / vagy padlórögzítéshez.

Figyelem:

További széfek különböző méretekben és biztonsági szintekben külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz