{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 5952F | |
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Hordozóanyag | PE | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 5,5 N/mm | |
Tágulási képesség | 300 % | |
Különlegesség | csillapító; illeszkedik | |
Felhasználás | Tömítés; Maszkolás; Rögzítés | |
Hőálló max. | 120 °C - 150 °C | |
Burkolat anyaga | Szilikonos PE film | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C - 23 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 60 % | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | szürke | |
Hossz | 11 m | |
Szélesség | 19 mm | |
Vastagság | 1,1 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083785 5952F | |
Gyártó száma | 7100123359 |