VHB™ ragasztószalag 19X11

Cikkszám: 083789 19X11
(4,88 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

USP1 VHB™
USP2 fekete
Gyártó jelölése 5952
Ragasztószalag fajtája kétoldalas
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 5,5 N/mm
Tágulási képesség 300 %
Burkolat anyaga Szilikonos PE film
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék fekete
Hossz 11 m
Szélesség 19 mm
Vastagság 1,1 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083789 19X11
EAN / GTIN 4054596308589
Gyártó száma 7100223843

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas nagy teljesítményű ragasztószalag tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.
A 3M™ 5952 alkalmas bel- és kültéri használathoz. Gyorsan és egyszerűen összeragasztható, és nagy teljesítményű és hosszan tartó kötést hoz létre. Ezt a nagy teljesítményű és viszkoelasztikus VHB ragasztószalagot a legkülönbözőbb felületeken használja, mint pl. porszórt bevonatok.

Figyelem:

További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz