{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 9410F | |
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Hordozóanyag | PE | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 2,6 N/mm | |
Tágulási képesség | 300 % | |
Különlegesség | nedvességálló; illeszkedik; csillapító | |
Felhasználás | Tömítés; Összeszerelés; Rögzítés | |
Hőálló max. | 90 °C - 150 °C | |
Burkolat anyaga | Szilikonos PE film | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C - 23 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 60 % | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | Átlátszó | |
Hossz | 11 m | |
Szélesség | 19 mm | |
Vastagság | 1 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083785 4910F | |
Gyártó száma | 7100123355 |