Pillanatragasztó 496

Cikkszám: 083352 496
(144,85 € / 100 Gram)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
283 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LOCTITE 496
Kémiai alap Metil-cianoakrilát
Dinamikus viszkozitás 125 mPas
Sűrűség 1,09 g/cm3
Alak folyékony
Felhasználási hőmérséklet tartomány -40 °C - 80 °C
Száradás 20 s - 40 s
Alkalmas anyagok fém; Műanyag; Elasztomer
Maximális hézagméret 15 mm
Húzó-nyírószilárdság 20 N/mm2 - 30 N/mm2
Festék Átlátszó
Űrtartalom 20 ml
Tárolási hőmérséklet 2 °C - 8 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 20 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel
Termék fajtája Pillanatragasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083352 496
EAN / GTIN 4100630496160
Gyártó száma 791473

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Száradás a levegő páratartalma következtében.

Felhasználás:

Univerzális pillanatragasztó szinte minden anyaghoz. Kiválóan alkalmas fémekhez. A 401-es mérettel szemben valamivel nagyobb szilárdságú, kevésbé hőstabil.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz