Pillanatragasztó 480

Cikkszám: 083352 480
(220,30 € / 100 Gram)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LOCTITE 480
Kémiai alap Etil-cianoakrilát
Dinamikus viszkozitás 100 mPas - 200 mPas
Sűrűség 1,05 g/cm3
Alak folyékony
Felhasználási hőmérséklet tartomány -40 °C - 100 °C
Száradás 60 s - 120 s
Tulajdonság Ütésálló; nedvességálló; Lökésálló
Alkalmas anyagok fém; Műanyag; Üveg; Elasztomer
Maximális hézagméret 0,15 mm
Húzó-nyírószilárdság 22 N/mm2 - 30 N/mm2
Festék fekete
Űrtartalom 20 ml
Tárolási hőmérséklet 2 °C - 8 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 17 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel
Termék fajtája Pillanatragasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083352 480
EAN / GTIN 4100630166131
Gyártó száma 142411

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Száradás a levegő páratartalma következtében.

Felhasználás:

Fekete, ütésálló pillanatragasztó fémek ill. fém / gumi összeragasztásához. Kiváló ellenálló képesség nyíró- és ütésterheléssel és nedvességgel szemben is.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.
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
    Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz