Pillanatragasztó 401

Cikkszám: 083352 401
(147,90 € / 100 Gram)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 176 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LOCTITE 401
Kémiai alap Etil-cianoakrilát
Dinamikus viszkozitás 70 mPas - 110 mPas
Sűrűség 1,05 g/cm3
Alak folyékony
Felhasználási hőmérséklet tartomány -40 °C - 120 °C
Száradás 5 s - 10 s
Alkalmas anyagok Szövet; fa; Műanyag; Bőr; fém; Papír; Elasztomer; Üveg
Maximális hézagméret 0,15 mm
Húzó-nyírószilárdság 20 N/mm2
Festék Átlátszó
Űrtartalom 20 ml
Tárolási hőmérséklet 2 °C - 8 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel
Termék fajtája Pillanatragasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083352 401
EAN / GTIN 4100630401201
Gyártó száma 791511

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Száradás a levegő páratartalma következtében.

Felhasználás:

Univerzális pillanatragasztó szinte minden anyaghoz, pl. műanyagokhoz, elasztomerekhez, fémekhez, elsősorban papírhoz, kartonhoz, fához, bőrhöz és szövethez.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz