Illesztő termék 648_EPIG

Cikkszám: 083341 648_EPIG
(141,16 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS05: Maró hatású; GHS07 figyelem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 648
    Kémiai alap Uretán-metakrilát
    Dinamikus viszkozitás 450 mPas - 550 mPas
    Sűrűség 1,1 g/cm3
    Alak folyékony
    Lobbanáspont 93,3 °C
    Felhasználási hőmérséklet tartomány -75 °C - 180 °C
    Száradás 10 min
    Üzemi szilárdság 3 óra
    Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; Olajtűrő
    Alkalmas anyagok Acél
    Felhasználási tartomány Illesztett kötés; Hézagos vagy sajtoló illesztés
    Maximális hézagméret 0,15 mm
    Szilárdsági osztály Nagyszilárdságú
    Legkisebb leszakadási nyomaték 29 Nm
    Festék zöld
    Űrtartalom 50 ml
    Tárolási hőmérséklet 8 °C - 21 °C
    Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
    Veszélyes anyag jelölés GHS05: Maró hatású; GHS07 figyelem
    Termék fajtája Illesztő termék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083341 648_EPIG
    EAN / GTIN 8412432000275
    Gyártó száma 1804411

    Leírás

    Kivitel:

    Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).

    Felhasználás:

    Univerzális illesztőtermék, nagy hőállósággal. Elsősorban csapágyakhoz, tengelyekhez stb.

    Figyelem:

    A felületeket először a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval elő kell kezelni.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz