{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LOCTITE 648 | |
Kémiai alap | Uretán-metakrilát | |
Dinamikus viszkozitás | 450 mPas - 550 mPas | |
Sűrűség | 1,1 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 93,3 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -75 °C - 180 °C | |
Száradás | 10 min | |
Üzemi szilárdság | 3 óra | |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Olajtűrő | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Felhasználási tartomány | Illesztett kötés; Hézagos vagy sajtoló illesztés | |
Maximális hézagméret | 0,15 mm | |
Szilárdsági osztály | Nagyszilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 29 Nm | |
Szétszerelés | Csak melegítéssel | |
Festék | zöld | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 8 °C - 21 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS05: Maró hatású; GHS07 figyelem | |
Termék fajtája | Illesztő termék |
Cikkszám | 083341 648 | |
EAN / GTIN | 5010266006659 | |
Gyártó száma | 1804416 |