Van alternatíva erre a termékre

Illesztő termék 648_DIER

Cikkszám: 083341 648_DIER
(143,20 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS05: Maró hatású; GHS07 figyelem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 648
Kémiai alap Uretán-metakrilát
Dinamikus viszkozitás 450 mPas - 550 mPas
Sűrűség 1,1 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 93,3 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -75 °C - 180 °C
Száradás 10 min
Üzemi szilárdság 3 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; Olajtűrő
Alkalmas anyagok Acél
Felhasználási tartomány Illesztett kötés; Hézagos vagy sajtoló illesztés
Maximális hézagméret 0,15 mm
Szilárdsági osztály Nagyszilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 29 Nm
Szétszerelés Csak melegítéssel
Festék zöld
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 8 °C - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS05: Maró hatású; GHS07 figyelem
Termék fajtája Illesztő termék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083341 648_DIER
EAN / GTIN 2050001948830
Gyártó száma 791505

Leírás

Kivitel:

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).

Felhasználás:

Univerzális illesztőtermék, nagy hőállósággal. Elsősorban csapágyakhoz, tengelyekhez stb.

Figyelem:

A felületeket először a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval elő kell kezelni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz