{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 58-11 | |
Kémiai alap | Anaerob metakrilátok | |
Dinamikus viszkozitás | 20 000 mPas - 80 000 mPas | |
Sűrűség | 1,1 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 150 °C | |
Száradás | 15 min - 30 min | |
Üzemi szilárdság | 1 óra - 2 óra | |
Alkalmas anyagok | fém | |
Felhasználási tartomány | Minden menetes kötés | |
Menettípushoz | Összes | |
Max. M menetmérethez | M56 | |
Menetmérethez, col | 2 coll | |
Maximális hézagméret | 0,3 mm | |
Szilárdsági osztály | Közepes szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 18 Nm - 24 Nm | |
Szétszerelés | speciális szerszámmal | |
Festék | sárga | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 10 °C - 25 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
Termék fajtája | Tömítőanyag |
Cikkszám | 083322 58-11 | |
EAN / GTIN | 8029822048078 | |
Gyártó száma | 58-11-050 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Menettömítő anyag, 50 ml, Gyártó azonosító: 58-11
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
|
|
Alkalmas anyagok | fém | Fém | Fém |
Maximális hézagméret | 0,3 mm | 0,15 mm | 0,35 mm |
Szilárdsági osztály | Közepes szilárdságú | Közepes szilárdságú | Nagyszilárdságú |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | 24 monat | 24 monat |
Tárolási hőmérséklet | 10 °C - 25 °C | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
Menetmérethez, col | 2 coll | 3/4 coll | 3 coll |
Termék fajtája | Tömítőanyag | Tömítőanyag | Tömítőanyag |