Menettömítő anyag 53-14

Cikkszám: 083322 53-14
(49,98 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 53-14
    Kémiai alap Anaerob metakrilátok
    Dinamikus viszkozitás 430 mPas - 630 mPas
    Sűrűség 1,1 g/cm3
    Alak folyékony
    Lobbanáspont 100 °C
    Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 150 °C
    Száradás 10 min - 20 min
    Üzemi szilárdság 1 óra - 3 óra
    Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt
    Alkalmas anyagok fém
    Menettípushoz Összes
    Max. M menetmérethez M20
    Menetmérethez, col 3/4 coll
    Maximális hézagméret 0,15 mm
    Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
    Legkisebb leszakadási nyomaték 8 Nm - 12 Nm
    Szétszerelés speciális szerszámmal
    Festék barna
    Űrtartalom 50 ml
    Tárolási hőmérséklet 10 °C - 25 °C
    Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
    Termék fajtája Tömítőanyag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083322 53-14
    EAN / GTIN 8029822036051
    Gyártó száma 53-14-050

    Leírás

    Kivitel:

    A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkel és sok vegyi termékkel szemben. A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez. A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

    Felhasználás:

    Közepes szilárdságú, hidraulika és pneumatika tömítés, közvetlen tömítés alacsony nyomásoknál, jelölésmentes.

    Figyelem:

    A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz