Tisztító és zsírtalanító spray 7063

Cikkszám: 083392 7063
(49,73 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 978 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártói termékszám Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes
Gyártó jelölése LOCTITE 7063
Gyártói termékszám 7063
Töltőfolyadék 400 ml
Termék fajtája Ragasztó segédeszköz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083392 7063
EAN / GTIN 4058093002032
Gyártó száma 2264468

Leírás

Kivitel:

Tisztító és zsírtalanító alkatrészekhez és felületekhez, ragasztás előtt.
Oldószer alapú univerzális alkatrésztisztító, ideális ragasztó- és tömítőanyagok felhordása előtti előkezeléshez; nem hagy nyomot.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz