Csavarbiztosító 55-03

Cikkszám: 083313 55-03
(60,58 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
547 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 55-03
Kémiai alap Anaerob metakrilátok
Dinamikus viszkozitás 900 mPas - 1 500 mPas
Sűrűség 1,1 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 200 °C
Száradás 10 min - 20 min
Üzemi szilárdság 1 óra - 3 óra
Tulajdonság Tixotróp; Tömít; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást; Jelölésmentes
Alkalmas anyagok fém
Felhasználási tartomány Csavarbiztosító; Olajos felületek
Max. M menetmérethez M36
Maximális hézagméret 0,25 mm
Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 18 Nm - 23 Nm
Szétszerelés Normál szerszámmal
Festék kék
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Termék fajtája Csavarbiztosító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083313 55-03
EAN / GTIN 2050002005211
Gyártó száma 55-03-050

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. Közepes szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. Nagyszilárdságú − Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges.
Közepes szilárdságú, csavarbiztosítóként és menettömítőként használható, 200 °C-ig, passzív anyagokhoz is, jelölésmentes.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetőek a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.