{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 32-18 | |
Kémiai alap | Anaerob metakrilátok | |
Dinamikus viszkozitás | 120 mPas - 170 mPas | |
Sűrűség | 1,1 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 150 °C | |
Száradás | 15 min - 20 min | |
Üzemi szilárdság | 3 óra - 6 óra | |
Tulajdonság | Tömít; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást | |
Alkalmas anyagok | fém | |
Felhasználási tartomány | Csavarbiztosító; Előszerelt csavarkötések | |
Max. M menetmérethez | M12 | |
Menetmérethez, col | 3/4 coll | |
Maximális hézagméret | 0,1 mm | |
Szilárdsági osztály | Alacsony szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 6 Nm - 10 Nm | |
Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
Festék | Ibolyakék | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
Termék fajtája | Csavarbiztosító |
Cikkszám | 083313 32-18 | |
EAN / GTIN | 2050002005204 | |
Gyártó száma | 32-18-050 |