{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LOCTITE 270 | |
Kémiai alap | Dimetilakrilát észter | |
Dinamikus viszkozitás | 400 mPas - 600 mPas | |
Sűrűség | 1,1 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 110 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 10 min | |
Üzemi szilárdság | 3 óra | |
Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt; Tömít; Olajtűrő; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást | |
Alkalmas anyagok | fém | |
Felhasználási tartomány | Csavarbiztosító; Illesztett kötés; univerzálisan használható | |
Max. M menetmérethez | M20 | |
Maximális hézagméret | 0,1 mm | |
Szilárdsági osztály | Nagyszilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 33 Nm | |
Szétszerelés | erős | |
Festék | zöld | |
Űrtartalom | 250 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 8 °C - 21 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS07: Felkiáltójel; GHS09 környezetre veszélyes | |
Termék fajtája | Csavarbiztosító |
Cikkszám | 083303 270 | |
EAN / GTIN | 4058093009154 | |
Gyártó száma | 1560577 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csavarbiztosító, 250 ml, Gyártó jelölése: 270
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
|
|
Kémiai alap | Dimetilakrilát észter | Metakrilátok |
Alkalmas anyagok | fém | Fém |
Sűrűség | 1,1 g/cm3 | 1,09 g/cm3 |
Szétszerelés | erős | erős |
Alak | folyékony | folyékony |
Tárolási hőmérséklet | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |