{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LOCTITE 243 | |
Kémiai alap | Dimetilakrilát észter | |
Dinamikus viszkozitás | 1 300 mPas - 3 000 mPas | |
Sűrűség | 1,15 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 93 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 10 min | |
Üzemi szilárdság | 2 óra | |
Tulajdonság | Tixotrópia; Tömít; Olajtűrő; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást | |
Alkalmas anyagok | fém | |
Felhasználási tartomány | Csavarbiztosító; Illesztett kötés; univerzálisan használható | |
Max. M menetmérethez | M36 | |
Szilárdsági osztály | Közepes szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 26 Nm | |
Szétszerelés | Normál szerszámmal | |
Festék | kék | |
Űrtartalom | 250 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 8 °C - 21 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS07: Felkiáltójel | |
Termék fajtája | Csavarbiztosító |
Cikkszám | 083303 243 | |
EAN / GTIN | 4058093009147 | |
Gyártó száma | 1560038 |