{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Elma Dry 300 | |
Térfogat | 30 l | |
Készülék hossza | 568 mm | |
Készülék szélessége | 347 mm | |
Készülék magassága | 322 mm | |
Betétkosár hossza | 475 mm | |
Tisztítómedence hossza | 475 mm | |
Tisztítómedence szélessége | 270 mm | |
Tisztítómedence magassága | 195 mm | |
Fűtőteljesítmény | 1 100 W | |
Maximális hőmérséklet | 70 °C | |
Felfűtési idő | ~ 15 min | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 220 V - 240 V | |
Teljesítményfelvétel | 1 140 W | |
Levegő térfogatáram | 320 m3/h | |
Súly | 10,2 kg | |
Termék fajtája | Tisztító készülék | |
Be- / kikapcsoló | igen |
Cikkszám | 082005 30 | |
EAN / GTIN | 4250004103740 |