{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Elma Dry 30 | |
Fűtőteljesítmény | 480 W | |
Maximális hőmérséklet | 70 °C | |
Felfűtési idő | ~ 15 min | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 220 V - 240 V | |
Teljesítményfelvétel | 500 W | |
Levegő térfogatáram | 160 m3/h | |
Súly | 3,6 kg | |
Termék fajtája | Tisztító készülék | |
Be- / kikapcsoló | igen |
Cikkszám | 082005 3 | |
EAN / GTIN | 4250004103702 |