{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Elma Dry 120 | |
Térfogat | 12 l | |
Készülék hossza | 362 mm | |
Készülék szélessége | 285 mm | |
Készülék magassága | 322 mm | |
Fűtőteljesítmény | 550 W | |
Maximális hőmérséklet | 70 °C | |
Felfűtési idő | ~ 15 min | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 220 V - 240 V | |
Teljesítményfelvétel | 570 W | |
Levegő térfogatáram | 160 m3/h | |
Súly | 6,1 kg | |
Termék fajtája | Tisztító készülék | |
Be- / kikapcsoló | igen |
Cikkszám | 082005 12 | |
EAN / GTIN | 4250004103788 |