{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Elma Sink XL | |
Térfogat | 27,5 l | |
Készülék hossza | 565 mm | |
Készülék szélessége | 315 mm | |
Készülék magassága | 325 mm | |
Tisztítómedence hossza | 475 mm | |
Tisztítómedence szélessége | 270 mm | |
Tisztítómedence magassága | 195 mm | |
Lefolyó csatlakozó méret | 3/8 coll | |
Tömlő belső ⌀ | 12 mm | |
Súly | 6,1 kg | |
Ajánlott munkamennyiség | 22 l | |
Termék fajtája | Rinsing unit |
Cikkszám | 082004 XL | |
EAN / GTIN | 4250004108318 |