{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Elma Sink S | |
Térfogat | 3,9 l | |
Készülék hossza | 305 mm | |
Készülék szélessége | 155 mm | |
Készülék magassága | 220 mm | |
Tisztítómedence hossza | 215 mm | |
Tisztítómedence szélessége | 115 mm | |
Tisztítómedence magassága | 220 mm | |
Súly | 2 kg | |
Ajánlott munkamennyiség | 2,9 l | |
Termék fajtája | Rinsing unit |
Cikkszám | 082004 S | |
EAN / GTIN | 4250004108288 |