{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Elma Sink M | |
Térfogat | 5,9 l | |
Készülék hossza | 365 mm | |
Készülék szélessége | 170 mm | |
Készülék magassága | 270 mm | |
Tisztítómedence hossza | 280 mm | |
Tisztítómedence szélessége | 130 mm | |
Tisztítómedence magassága | 145 mm | |
Súly | 2,8 kg | |
Ajánlott munkamennyiség | 4,3 l | |
Termék fajtája | Rinsing unit |
Cikkszám | 082004 M | |
EAN / GTIN | 4250004108295 |