Teleszkópos vizsgáló lámpa

Cikkszám: 081665
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
197 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ATEX zóna Nincs
    Világítási idő 4 óra
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 3
    Elem típusa LR41
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 LR41
    Teljes hossz 170 mm - 670 mm
    Fej ⌀ 11 mm
    Termék fajtája Vizsgálólámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081665
    EAN / GTIN 4013674000234
    Gyártó száma 5000023

    Leírás

    Kivitel:

    Krómozott, kihúzható teleszkópszár, markolat kitűző csíptetővel.
    A LED-világítás a mágnesfejbe van építve, kihúzáskor automatikusan bekapcsol; világítási idő kb. 4 óra.

    Figyelem:

    Tartalék elemeket a 081560 sz. LR41 méret alatt talál (3 darab szükséges).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz