{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
ATEX zóna | nincs | |
Gyártó jelölése | W4R Work | |
Fényáram | 60 lm - 220 lm | |
Világítási idő | 2 óra - 9 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
CRI érték | 70 | |
Színhőmérséklet | 6 000 K - 7 500 K | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 0,76 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 163 mm | |
Teljes szélesség | 28 mm | |
Súly | 91 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081228 W4R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030441 | |
Gyártó száma | 502733 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
MunkalámpaW4R-WORK
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
38,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 040 darabszám azonnal szállítható
42,84 €
36,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
460 darabszám azonnal szállítható
79,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Akkumulátor típus | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion |
Energiaellátás | Akkus | Akkus | Akkus |
Súly | 91 g | 266 g | 470 g |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 65 | IP 54 |
Fényáram | 60 lm - 220 lm | 350 lm | 60 lm - 1 000 lm |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | 1 | 1 |
Termék fajtája | Munkalámpa | Munkalámpa | Munkalámpa |