{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 65 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 350 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 250 lm | |
Világítási idő | 3,5 óra - 5,5 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 205 mm | |
Súly | 266 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081537 205 | |
EAN / GTIN | 4045197727251 | |
Gyártó száma | 081537 205 |