{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
ATEX zóna | nincs | |
Gyártó jelölése | W5R Work | |
Fényáram | 220 lm - 600 lm | |
Világítási idő | 3 óra - 6 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
CRI érték | 80 | |
Színhőmérséklet | 6 000 K - 7 500 K | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2,5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 153 mm | |
Teljes szélesség | 38 mm | |
Súly | 153 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081228 W5R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030502 | |
Gyártó száma | 502735 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Munkalámpa W5R-WORK
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
56,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
527 darabszám azonnal szállítható
79,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
ATEX zóna | nincs | Nincs |
Energiaellátás | Akkus | Akkus |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 54 |
Égő | LED modul | LED modul |
Fényáram | 220 lm - 600 lm | 60 lm - 1 000 lm |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | 1 |
Termék fajtája | Munkalámpa | Munkalámpa |