Hosszabbító vezeték 10N

Cikkszám: 081182 10N
(4,33 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Típus 10N
Hálózati feszültség 250 V
Energiaellátás Vezetékes
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Neoprén
Kábelhossz 10 m
Termék fajtája Hosszabbító kábel
Bemenet csatlakozó típus F

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081182 10N
EAN / GTIN 4003644009312
Gyártó száma VK10NF

Leírás

Kivitel:

Szabadban és nedves helyiségekben történő használat megengedett (IP44).
Olajjal, benzinnel, UV-sugárzással szemben ellenálló.
Neoprén gumikábel fröccsenő víznek ellenálló gumi dugasszal és aljzattal.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz