Függesztő rendszer CableFix, Típus: S

Cikkszám: 081191 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus S
Hurokhossz L 100 mm
Maximális teherbírás 20 kg
Termék fajtája Kábel felakasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081191 S
EAN / GTIN 4003644013050
Gyártó száma 9071S

Leírás

Kivitel:

Műanyag fogantyú különösen robusztus akasztóval. Akasztók, kábelek, huzalok, tömlők, vödrök stb. felakasztásához.
Hossz 210 mm, terhelhetőség maximum 50kg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz