Függesztő rendszer CableFix L

Cikkszám: 081191 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus L
Alapanyag Műanyag
Hurokhossz L 210 mm
Maximális teherbírás 50 kg
Termék fajtája Kábel felakasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081191 L
EAN / GTIN 4003644013043
Gyártó száma 9071L

Leírás

Kivitel:

Műanyag fogantyú különösen robusztus akasztóval. Akasztók, kábelek, huzalok, tömlők, vödrök stb. felakasztásához.
Hossz 210 mm, terhelhetőség maximum 50kg.