Sűrített levegős ütvecsavarozók W2920

Cikkszám: 079171 W2920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése W2920
Nyomatéktartomány 300 Nm - 1 450 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M30
Maximális fordulatszám 5 500 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil
Szerszámbefogó mérete 3/4 coll
Felépítés Pisztoly
Maximum levegőigény 1 620 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 3/8 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 13 mm
Súly 3,2 kg
Működési zajkibocsátás 96 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 10,2 m/s2
Hossz 218 mm
Magasság 206 mm
Jobb- / bal forgásirány igen
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079171 W2920
EAN / GTIN 7322590051280
Gyártó száma 8434124853

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat 6,3 bar áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő ⌀-re vonatkozik.
Nagy teljesítményű ütvecsavarozó.
A kiáramló levegőt a markolat vezeti el, jobbos / balos forgásirányra átkapcsolható.
  • Nagy teljesítményű kétkamrás ütőmű.
  • Csekély súly nagy teljesítmény mellett.
  • Hosszú élettartamú kompozit ház és fogantyú.
  • Ergonomikus markolat jó szigeteléssel.
  • Jobb-bal forgásirány átváltás két nyomógombbal.

Felhasználás:

Kemény felhasználáshoz alkalmas.

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz