Sűrített levegős ütvecsavarozók W2428

Cikkszám: 079171 W2428
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése W2428
Nyomatéktartomány 800 Nm - 1 600 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M33
Maximális fordulatszám 5 000 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil
Szerszámbefogó mérete 1 coll
Felépítés Egyenes
Maximum levegőigény 2 880 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/2 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 19 mm
Súly 10,5 kg
Működési zajkibocsátás 98 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 10,67 m/s2
Hossz 345 mm
Magasság 131 mm
Jobb- / bal forgásirány igen
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079171 W2428
EAN / GTIN 7322590051211
Gyártó száma 8434124860

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat 6,3 bar áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő ⌀-re vonatkozik.
Nagy teljesítményű ütvecsavarozó.
A kiáramló levegőt a markolat vezeti el, jobbos / balos forgásirányra átkapcsolható.
  • Robusztus egykalapácsos ütőmű.
  • Az ütőmű lágyabb ütéseket és alacsonyabb vibrációt hoz létre.
  • Három nyomatékfokozat jobb és bal forgásirányhoz.
  • Segéd ásómarkolat a jobb használat érdekében.
  • Ellenálló alumínium és magnézium ház.
  • Nagyobb nyomaték a nagy teljesítményű lamellás motornak köszönhetően.

Felhasználás:

Nehéz bontási munkákhoz alkalmas.

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz