Sűrített levegős ütvecsavarozók W2911

Cikkszám: 079171 W2911
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése W2911
Nyomatéktartomány 150 Nm - 400 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M14
Maximális fordulatszám 7 300 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Felépítés Pisztoly
Maximum levegőigény 1 020 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 1,2 kg
Működési zajkibocsátás 92 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 5,1 m/s2
Hossz 160 mm
Magasság 178 mm
Jobb- / bal forgásirány igen
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079171 W2911
EAN / GTIN 7322590051303
Gyártó száma 8434124851

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat 6,3 bar áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő ⌀-re vonatkozik.
Nagy teljesítményű ütvecsavarozó.
A kiáramló levegőt a markolat vezeti el, jobbos / balos forgásirányra átkapcsolható.
  • Nagy teljesítményű kétkamrás ütőmű.
  • Csekély súlyú nagy teljesítmény mellett.
  • Hosszú élettartamú kompozit ház és markolat.
  • Három nyomatékfokozat.
  • Ergonomikus markolat jó szigeteléssel.
  • Jobb-bal forgásirány átváltás két nyomógombbal.

Felhasználás:

Kemény felhasználáshoz alkalmas.

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz