{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Lap ⌀ D | 355 mm | |
Furat ⌀ | 25,4 mm | |
Alkalmazható | 078231 sz. 9435 mérethez | |
Alkalmas anyagok | vékonyfalú anyaghoz | |
Fogak száma | 72 | |
Fogak száma optimalizálva | Anyagvastagság 2,5 − 4 mm | |
Vágási szélesség B | 2,2 mm | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 078237 72 | |
EAN / GTIN | 4260052460153 | |
Gyártó száma | 600580 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Keményfém körfűrésztárcsa Drytec® ⌀ 355×25,4 mm vékonyfalú anyaghoz 72
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
202,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
103,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
211,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
177,00 €
131,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alkalmas anyagok | vékonyfalú anyaghoz | fa | INOX | Acél |
Fogak száma | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lap ⌀ D | 355 mm | 300 mm | 305 mm | 355 mm |
Furat ⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Vágási szélesség B | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,4 mm |
Fogak száma optimalizálva | Anyagvastagság 2,5 − 4 mm | |||
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap |