Keményfém körfűrésztárcsa Drytec® ⌀ 355×25,4 mm vékonyfalú anyaghoz 90

Cikkszám: 078237 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fogak száma Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Lap ⌀ D 355 mm
Furat ⌀ 25,4 mm
Alkalmazható 078231 sz. 9435 mérethez
Alkalmas anyagok vékonyfalú anyaghoz
Fogak száma 90
Fogak száma optimalizálva Anyagvastagság max. 2,5 mm
Vágási szélesség B 2,2 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078237 90
EAN / GTIN 4260052460146
Gyártó száma 600570

Leírás

Kivitel:

Keményfém betétes körfűrészlap pontos vágásokhoz.
  • Munkabiztonság: Vékonyfalú, alacsony vibrációs szinttel, zajcsillapított.
  • Nagyon hosszú élettartam.
  • Magas minőségű vágások.
  • 5× utánélezés lehetséges.
  • Univerzálisan használható acélhoz, műanyagokhoz, színes- és könnyűfémekhez (078236 sz. nem).

Figyelem:

További speciális fűrészlapok pl. alumíniumhoz, INOX-hoz külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz