{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Fog kivitele | Trapéz lapos fog | |
Lap ⌀ D | 355 mm | |
Furat ⌀ | 25,4 mm | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Fogak száma | 72 | |
Vágási szélesség B | 2,4 mm | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 584008 355 | |
EAN / GTIN | 4045197883759 | |
Gyártó száma | 584008 355 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körfűrész lap, lapos trapéz fog Acél 355 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
177,00 €
131,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
103,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
211,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alkalmas anyagok | Acél | fa | INOX |
Fogak száma | 72 | 72 | 72 |
Lap ⌀ D | 355 mm | 300 mm | 305 mm |
Furat ⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Vágási szélesség B | 2,4 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap |