Akkumulátoros dekopír fűrész GST1270

Cikkszám: 078201 GST1270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 12 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 12 V
Gyártó jelölése GST 12V-70
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Löketszám 1 500 min-1 - 2 800 min-1
Maximális fűrészelési vastagság acélban 3 mm
Maximális fűrészelési vastagság fában 70 mm
Gérszög beállítás igen
Ingalöket 3-szoros
Súly 1,5 kg
Max. vibráció EN szerint 5,5 m/s2
Felépítés Rúd alak, kompakt
Különlegesség LED
Megfelelő dekopírfűrészlapok 588400 – 588551
Szerszám nélküli szerszámcsere igen, SDS rendszer
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078201 GST1270
EAN / GTIN 3165140895200
Gyártó száma 06015A1005

Leírás

Kivitel:

Bosch dekopírfűrész egyszerű és szerszám nélküli fűrészlap cserével a Bosch SDS rendszernek köszönhetően.
Könnyű és kompakt rúd alakú akkus dekopírfűrész.
  • Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléstől és hosszú élettartamot biztosít.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Védi az akkumulátort túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.
  • Bekapcsolható LED a vágott terület világos megvilágításához.
  • A fogási helyzet rendkívül közel van a vágási vonalhoz, így különösen pontos vágások lehetségesek.

Tartalom:

2× 12 V / 3,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, 2× fűrészlap, forgácsszakítás védelem, elszívó készlet, csúszótalp, elszívó adapter, L-BOXX 102 és L-BOXX betét.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz