Dekopírfűrészlap készlet T127D

Cikkszám: 588400 T127D
Ár beállítása 5 Darab (1,76 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
300 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Egységár ÁFA-val
  • Anyaghoz optimalizálva: Alumínium
  • Lemezvastagság (tele lemez): 3-15
  • Fém profil (zárt): < 30
  • Vágástípus: Merülővágás

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HSS
Fogosztás 3,0 mm
Lap hossza 100 mm
Megnevezés T127D
Felhasználás _T127D
Anyaghoz optimalizálva Alumínium
Lemezvastagság (tele lemez) 3-15 mm
Fém profil (zárt) < 30 mm
Vágástípus Merülővágás
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588400 T127D
EAN / GTIN 4045197158154
Gyártó száma 588400 T127D

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok fémhez. Egybütykös szárú befogó.

Tartalom:

5 darabos

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz