Dekopírfűrészlap készlet T118AF

Cikkszám: 588400 T118AF
Ár beállítása 5 Darab (2,29 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
471 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Megnevezés Egységár ÁFA-val
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 1-3
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga BiM
Fogosztás 1,1 − 1,5 mm
Lap hossza 92 mm
Megnevezés T118AF
Felhasználás _T118AF
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (perforált lemez) 1-3 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588400 T118AF
EAN / GTIN 4045197636744
Gyártó száma 588400 T118AF

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok fémhez. Egybütykös szárú befogó.
A progresszív fogazás kombinálja a könnyű bevágást (nincs rezgés vékony lemezeknél) és a nagy forgácsolási teljesítményt.
Bimetall fűrészlap hosszú élettartammal, kifejezetten perforált lemezeknél.

Tartalom:

5 darabos

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz