{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Gyártó jelölése | BLK 5,0 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 700 W | |
Löketszám | 820 min-1 | |
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm2 | 5 mm | |
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm2 | 2,5 mm | |
Legkisebb görbület sugara | 90 mm | |
Vágási sebesség | 1,3 m/min | |
Fogásszélesség | 8 mm | |
Súly | 3,8 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Termék fajtája | Lemezcsipkedők |
Cikkszám | 078111 7232476 | |
EAN / GTIN | 4014586897714 |