Lemezcsipkedők 723239

Cikkszám: 078111 723239
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése BLK 1.6LE
    Energiaellátás Vezetékes
    Teljesítményfelvétel 350 W
    Löketszám 1 500 min-1
    Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm2 1,6 mm
    Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm2 0,7 mm
    Legkisebb görbület sugara 70 mm
    Vágási sebesség 2,7 m/min
    Fogásszélesség 5 mm
    Súly 1,9 kg
    Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
    Termék fajtája Lemezcsipkedők

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078111 723239
    EAN / GTIN 4014586869926
    Gyártó száma 72323960000

    Leírás

    Kivitel:

    • Nagyon kedvező üzemeltetési költségek a bélyeg és a matrica hosszú élettartama miatt.
    • QuickIN gyorscsere rendszer a gyors, szerszám nélküli bélyeg- és a matricacsere érdekében.
    • A munkavégzés iránya szerszám nélkül változtatható.
    • Ideális mély bordázatú trapézlemezekhez 160 mm-ig.

    Figyelem:

    A hozzávaló akkukat a 073851073858 sz., ill. induló készleteket a 073863073867 sz. alatt talál. Töltőkészülékek a 073866 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz