{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Gyártó jelölése | BLK 3.5E | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 700 W | |
Löketszám | 820 min-1 | |
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm2 | 3,5 mm | |
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm2 | 1,8 mm | |
Legkisebb görbület sugara | 7 mm | |
Vágási sebesség | 1,5 m/min | |
Fogásszélesség | 14 mm | |
Súly | 3,6 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Termék fajtája | Lemezcsipkedők |
Cikkszám | 078111 7232466 | |
EAN / GTIN | 4014586897677 |