{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | DS07/200 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 500 W | |
Maximális fordulatszám | 2 900 min-1 | |
Csiszolótárcsa ⌀ D | 200 mm | |
Köszörűkorong szélessége T | 25 mm | |
Köszörűkorong furat ⌀ H | 51 mm | |
Súly | 30 kg | |
Termék fajtája | Kétkorongos köszörűgép |
Cikkszám | 077512 DS07/200 | |
EAN / GTIN | 2050001674180 | |
Gyártó száma | DS07/200 |