Köszörűgép korong D×T×H (mm), 200×25×51, Típus: NK60

Cikkszám: 596400 NK60
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolási eljárás: Állványos köszörű
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Állványos köszörű
Csiszolóanyag Normál korund, szürkéskék
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 60
Finomsági fokozat közepes
Specifikáció Normálkorund, szürkéskék, M keménységi fok
Szűkítő gyűrű belső ⌀ 32 mm
Alak 1
Tárcsa ⌀ D 200 mm
Tárcsaszélesség T 25 mm
Furat ⌀ H 51 mm
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 596400 NK60
Másolás
EAN / GTIN 9003177183614
Másolás
Gyártó száma 718361
Másolás
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 55 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 60 HRC
megfelelő / [m/min]
 
INOX
megfelelő / [m/min]
 
Ti
megfelelő / [m/min]
 
GG(G)
megfelelő / [m/min]
 
CuZn
megfelelő / [m/min]
 
Műanyag, GFK
megfelelő / [m/min]
 
Kőzet
megfelelő / [m/min]
 
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. Univerzálisan használható kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

Felhasználás:

Szerkezeti acélokhoz és enyhén ötvözött acélokhoz, valamint szürkeöntvényhez.

Specifikáció:

Normálkorund, szürkéskék, M keménységi fok.

Tartalom:

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

Figyelem:

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-tól.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz