{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Állványos köszörű | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 80 | |
Finomsági fok | finom | |
Specifikáció | Nemeskorund, fehér, M keménységi fok | |
Szűkítő gyűrű belső ⌀ | 32 mm | |
Alak | 1 | |
Tárcsa ⌀ D | 200 mm | |
Tárcsaszélesség T | 25 mm | |
Furat ⌀ H | 51 mm | |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | |
Termék fajtája | Köszörűkorong |
Cikkszám | 596400 EK80 | |
EAN / GTIN | 9003170334358 | |
Gyártó száma | 33435 |