Egyenes csiszoló 722322

Cikkszám: 077261 722322
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GSZ11-320PERL
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 010 W
Fordulatszám-tartomány 9 500 min-1 - 32 500 min-1
Maximális szorítópatron ⌀ 8 mm
Súly 2,1 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Kábelhossz 4 m
Elektronikus fordulatszám előválasztás igen
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077261 722322
EAN / GTIN 4014586880501
Gyártó száma 72232260000

Leírás

Kivitel:

  • Különösen kézre álló egyenes csiszoló.
  • Nyugodt járás többszörösen csapágyazott orsóval.
  • Nagy teljesítményű motor nagy nyomatékkal.
  • A fordulatszám-szabályozás következtében kitűnően alkalmas nemesacél megmunkálásához, valamint csiszoló és polírozási munkákhoz.
  • Csapos köszörűkövekhez és keményfém turbómarókhoz alkalmas.
FEIN ErgoGrip-pel a fáradtságmentes munkavégzéshez az ergonomikus kialakítású markolatnak köszönhetően.
Univerzális egyenes csiszoló nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz. A karcsú, kézre álló nyak lehetővé teszi a belső csiszolást.
Nagy teljesítményű, kézre álló egyenes csiszoló rövid orsónyakkal. Félig telepített használatra is alkalmas.
  • Rendkívül nagy teljesítményű FEIN ErgoGrip egyenes csiszoló.
  • Nagy benyúlási mélység, nyakcsapágy hossza: 173 mm.
  • POWERtronik fordulatszám-stabilizálással és túlterhelés elleni védelemmel.
  • Hosszú orsónyakkal.

Tartalom:

Szorítópatron ⌀ 8 mm, 2 db 13 és 17 méretű szorítókulcs.

Figyelem:

Az egyenes csiszolók max. ⌀ 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz