{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GSZ8-90PEL | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 710 W | |
Fordulatszám-tartomány | 2 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
Maximális szorítópatron ⌀ | 6 mm | |
Súly | 1,8 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Kábelhossz | 4 m | |
Elektronikus fordulatszám előválasztás | igen | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 077261 722320 | |
EAN / GTIN | 4014586879451 | |
Gyártó száma | 72232060000 |