Egyenes csiszoló 722319

Cikkszám: 077261 722319
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GSZ8-280PEL
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 750 W
Fordulatszám-tartomány 8 500 min-1 - 28 000 min-1
Maximális szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 1,8 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Kábelhossz 4 m
Elektronikus fordulatszám előválasztás igen
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077261 722319
EAN / GTIN 4014586879444
Gyártó száma 72231960000

Leírás

Kivitel:

  • Különösen kézre álló egyenes csiszoló.
  • Nyugodt járás többszörösen csapágyazott orsóval.
  • Nagy teljesítményű motor nagy nyomatékkal.
  • A fordulatszám-szabályozás következtében kitűnően alkalmas nemesacél megmunkálásához, valamint csiszoló és polírozási munkákhoz.
  • Csapos köszörűkövekhez és keményfém turbómarókhoz alkalmas.
  • Nagy teljesítményű egyenes csiszoló hosszú orsónyakkal.

Tartalom:

Szorítópatron ⌀ 6 mm, 2 db 13 és 17 méretű szorítókulcs.

Figyelem:

Az egyenes csiszolók max. ⌀ 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz