Sarokcsiszoló AGV17-150

Cikkszám: 077141 AGV17-150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AGV17-150XCProTector/éberségi kapcsoló
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 750 W
Maximális fordulatszám 9 500 min-1
Max. vibráció EN szerint 8,7 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 150 mm
Maximális vágási mélység 45 mm
Súly 3 kg
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077141 AGV17-150
EAN / GTIN 4002395243990
Gyártó száma 4933432250

Leírás

Kivitel:

Milwaukee sarokcsiszoló lágy indulással, ismételt bekapcsolódás és túlterhelés elleni védelemmel.
1750 W / 150 mm sarokcsiszoló konstans elektronikával, Anti-Kickback funkcióval, vibrációcsökkentő markolattal, szerszám nélküli tárcsacserével. A FIXTEC felfogó anya tartozék.

Tartalom:

Segédmarkolat, védőburkolat, 4 m hálózati kábel.